Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Grasa multiusos, otros

Grasa multiusos, otros
GRASA BLANCA SPRAY 300ML

Nº de art. 0893324300
EAN 4099618914379

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Grasa multiusos, otros

Nº de art. 0893324300
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
Peso del contenido

200 g

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-18 hasta 150 °C

Color

Blanco

Viscosidad de la base de aceite, cinemática/condiciones

150 cSt / a 20°C

Vida útil desde la producción

48 mes

Base de aceite

Aceite mineral sintético

Sistema de lubricante

Grasa

Olor/fragancia

Característica

Densidad

0,96 g/cm³

Condiciones de densidad

a 20°C

Condiciones de viscosidad de la base de aceite

a 20°C

Condiciones de temperatura mínima

-18 °C

Condiciones de temperatura máxima

150 °C